TRUSCO
TRUSCOの 物品棚/収納用品
TRUSCOの 小物収納箱(パーツケース)
TRUSCOの パーツケース
ジョイントケース(固定仕切タイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕切数(個)
6
トラスコ品番
299-6308
注文コード
37309903
品番
TJC-6
参考基準価格(税別)
¥200
販売価格(税込)
¥197
販売価格(税別)
¥
179
バスケットに入れる
この商品は
仕切数・トラスコ品番
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
小物をすっきり収納するのに便利なケースです。
トラスコ品番
299-6308
材質
ポリプロピレン
色
クリア
高さ(mm)
14
質量(g)
21.6
奥行(mm)
62
有効内寸(mm)
(1コマ)22×23×10
仕切数(個)
6
仕切り
あり
有効内寸法・奥行(mm)
23
有効内寸法・高さ(mm)
10