TPC-102S パーツケース(可動仕切タイプ) TRUSCO 37309991 TPC-102S パーツケース(可動仕切タイプ) TRUSCO 37309991

パーツケース(可動仕切タイプ)

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37309991 品番 TPC-102S
参考基準価格(税別)¥220 販売価格(税込) ¥208
販売価格(税別)
189

フタ・底・止具ははめ込み式で耐久性に優れています。
長手方向1本/短手方向2本の仕切が固定タイプです。

質量(g)65 トラスコ品番299-4887 材質ポリプロピレン クリア 高さ(mm)31 奥行(mm)77 仕切数(個)10 仕切りあり 材質(止具)耐衝撃性コーポリマー 有効内寸法・奥行(mm)64 有効内寸法・高さ(mm)26

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:374

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-29
用途:
ネジ類の分類
空中山荘 様

仕切り板がしっかり固定できるので気に入っています。

対象商品:
37309991
2021-12-17
用途:
商品のケース
製造業

小物アルミ部品やネジ類のキット商品に使用しております。仕分けのバリエーションが多く使い勝手が良いです。

対象商品:
37309991
2021-08-01
用途:
バイクのパーツ整理に
サービス業

バイクのドレンガスケットを整理するためにTPC-102S(最も小さいサイズ)を購入しました。
ちょうどよい大きさで、値段も安く、仕切りを乗り越えた隣の区画とのパーツ混ざりもなくて満足しています。

対象商品:
37309973
2020-05-07
用途:
電子部品の整理

横についている、棚掛け用が不要な場合、簡単に切り取れれば楽。

対象商品:
37309964
2019-04-11
用途:
プルームテックたばこカプセル仕分けケース

しっかりしている。リングスター製と同等以上の品質。

対象商品:
37309973
2015-01-22
用途:
小さな部品を入れる。

ふたを閉めていても、表面が透明になっているので何が入っているか一目でわかる。
仕切りも付属でついているので個別にもできる。欲を言えば、仕切りの枚数をもう少し増やして欲しいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小物収納箱(パーツケース)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする