パーツケースS

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード37310147 品番TPC-TS
参考基準価格(税別)¥290 販売価格(税込) ¥274
販売価格(税別)
249

小物をすっきり収納するのに便利です。

トラスコ品番299-4968 材質ポリプロピレン(PP) クリア 高さ(mm)30 材質(本体)ポリプロピレン 質量(g)75 奥行(mm)98 有効内寸(mm)(間口×奥行×高さ)169×82×25 仕切数(個)5 仕切りあり 有効内寸法・奥行(mm)82 有効内寸法・高さ(mm)25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小物収納箱(パーツケース)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする