TRUSCO
TRUSCOの 物品棚/収納用品
TRUSCOの プラスチック棚
TRUSCOの プラスチック棚用オプション
プラスチック棚専用台車
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
37320577
品番
TPT-DR
参考基準価格(税別)
¥16,920
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
高さ(mm)
140
トラスコ品番
352-6585
質量(kg)
3.57
キャスター
Φ75mm自在キャスター2個、Φ75mm自在ストッパー付キャスター2個
均等荷重(kg)
150
枠内寸法(mm)
902.7×452