TRUSCO
TRUSCOの 物品棚/収納用品
TRUSCOの パネルラック(コンテナラック)
TRUSCOの パネルラック(コンテナラック)用コンテナ
ライトビンラック用ライトビントレー(スチール)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37323903
品番
K-10H
参考基準価格(税別)
¥1,340
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
トラスコ品番
507-0023
質量(g)
200
上部内寸(mm)
92×149×65
材質
スチール
高さ(mm)
65
奥行(mm)
159
間口(mm)
95