TRUSCO
TRUSCOの 物品棚/収納用品
TRUSCOの パネルラック(コンテナラック)
TRUSCOの パネルラック(コンテナラック)用コンテナ
ライトビンラック用ライトビントレー(スチール)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37323912
品番
K-20H
参考基準価格(税別)
¥2,700
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
トラスコ品番
507-0031
質量(g)
400
上部内寸(mm)
188×149×65
材質
スチール
高さ(mm)
67
奥行(mm)
162
間口(mm)
198