TRUSCO
TRUSCOの 物品棚/収納用品
TRUSCOの パネルラック(コンテナラック)
TRUSCOの パネルラック(コンテナラック)用コンテナ
ライトビンラック用ライトビントレー(樹脂)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
透明
材質
AS樹脂
注文コード
37324147
品番
B-P
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
色・材質
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
トラスコ品番
506-9998
材質
AS樹脂
質量(g)
240
上部内寸(mm)
191×146×63
質量(kg)
0.24
色
透明
高さ(mm)
67
奥行(mm)
167
間口(mm)
197
仕切板
あり
梱包数
20個