TRUSCO
TRUSCOの 物品棚/収納用品
TRUSCOの パネルラック(コンテナラック)
TRUSCOの パネルラック(コンテナラック)用コンテナ
ライトビンラック用ライトビントレー(樹脂)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
透明
材質
AS樹脂
注文コード
37324174
品番
HT-1
参考基準価格(税別)
¥670
販売価格(税込)
¥637
販売価格(税別)
¥
579
バスケットに入れる
この商品は
色・材質
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
トラスコ品番
506-9955
材質
AS樹脂
質量(g)
140
上部内寸(mm)
92×146×63
質量(kg)
0.14
色
透明
高さ(mm)
67
奥行(mm)
167
間口(mm)
100
仕切板
なし
梱包数
40個