TRUSCO
TRUSCOの 物品棚/収納用品
TRUSCOの パネルラック(コンテナラック)
TRUSCOの パネルラック(コンテナラック)用オプション
フリーハンガーラック用Sカン
商品レビューを投稿する
当日出荷
お客様組立品
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
37324253
品番
FHR-S
参考基準価格(税別)
¥170
販売価格(税込)
¥164
販売価格(税別)
¥
149
バスケットに入れる
トラスコ品番
501-4701
材質/仕上
スチール/クロムメッキ
質量(g)
16
タイプ
Sカン
最大積載量(kg)
1/個
フック寸法(mm)
4×55×82