HT-20-T 圧力計付ホース カンツール 37438073 HT-20-T 圧力計付ホース カンツール 37438073 HT-20-T 圧力計付ホース カンツール 37438073

圧力計付ホース

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 37438073 品番 HT-20-T
参考基準価格(税別)¥29,000 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

エア注入用の圧力計付のホースです。

長さ(m)20 用途テストボール専用。 適合圧力計付ホース トラスコ品番333-9114 質量(kg)1.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする