ダイトウトランク
ダイトウトランクの 物品棚/収納用品
ダイトウトランクの ツールボックス/ツールバッグ
ダイトウトランクの アルミ製
メディア搬送トランク(アルミ合金製)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
37438642
品番
LT-10D
参考基準価格(税別)
¥36,000
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
セキュリティー対応しています(3桁任意・設定のダイヤル錠前付)(個人情報保護)。
アルミ合金製で軽量です。
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
480×165×155
収納物
LTOカートリッジ10本
仕様
カギ2個付
トラスコ品番
461-8220
質量(kg)
2
材質(本体)
アルミ合金
外寸法・幅(mm)
480
外寸法・高さ(mm)
155
外寸法・奥行(mm)
165
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文
お送りできません