ダイトウトランク
ダイトウトランクの 物品棚/収納用品
ダイトウトランクの ツールボックス/ツールバッグ
ダイトウトランクの アルミ製
メディア搬送トランク(アルミ合金製)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
37438651
品番
CT-02D
参考基準価格(税別)
¥21,000
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
セキュリティー対応しています(3桁任意・設定のダイヤル錠前付)(個人情報保護)。
アルミ合金製で軽量です。
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
265×180×50
収納物
3480カートリッジ2本
仕様
カギ2個付
トラスコ品番
461-8173
質量(kg)
0.6
材質(本体)
アルミ合金
外寸法・幅(mm)
265
外寸法・高さ(mm)
50
外寸法・奥行(mm)
180
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文
お送りできません