ダイトウトランク
ダイトウトランクの 物品棚/収納用品
ダイトウトランクの ツールボックス/ツールバッグ
ダイトウトランクの アルミ製
メディア搬送トランク(アルミ合金製)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
37438676
品番
CT-10D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥31,000
この商品は
外寸法・幅
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
セキュリティー対応しています(3桁任意・設定のダイヤル錠前付)(個人情報保護)。
アルミ合金製で軽量です。
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
400×165×155
収納物
3480カートリッジ10本
仕様
カギ2個付
トラスコ品番
461-8190
質量(kg)
1.8
材質(本体)
アルミ合金
外寸法・幅(mm)
400
外寸法・高さ(mm)
155
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
400×165×155
外寸法・奥行(mm)
165
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文
お送りできません