ダイトウトランク
ダイトウトランクの 物品棚/収納用品
ダイトウトランクの ツールボックス/ツールバッグ
ダイトウトランクの アルミ製
大型アルミ合金製トランク C型
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
37438685
品番
ST-10000
参考基準価格(税別)
¥160,000
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
軽量かつ堅牢、搬送用、多目的に収納できます。
キャスター取り付けできます。
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
1000×500×500
内寸(幅×奥行×高さ)(mm)
955×455×495
トラスコ品番
461-8238
材質
アルミ合金
質量(kg)
18
材質(本体)
アルミ合金
有効内寸(mm)
955×455×495
外寸法・幅(mm)
1000
外寸法・高さ(mm)
500
鍵
鍵無
外寸法・奥行(mm)
500
有効内寸法・奥行(mm)
455
有効内寸法・高さ(mm)
495
有効内寸法・幅(mm)
955
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文
お送りできません