曜日別特売
M7RX15G4L【ワケあり】 レバーシブルモータ Panasonic(パナソニック) 37471274

M7RX15G4L【ワケあり】 レバーシブルモータ Panasonic(パナソニック) 37471274
M7RX15G4L【ワケあり】 レバーシブルモータ Panasonic(パナソニック) 37471274

レバーシブルモータ

(6件のレビュー)
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1台電圧(V)100/100出力(kW)0.015注文コード37471274品番M7RX15G4L【ワケあり】
在庫数量:残り10点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥5,880販売価格(税込)¥3,949
販売価格(税別)アウトレット
¥4,5903,590

瞬時正逆転が可能。バランス巻線方式と簡易ブレーキ機構を内蔵しており、瞬時正逆転が可能でしかも正転、逆転とも同特性が得られます。
オーバライドが少なく、簡易ブレーキ内蔵により、若干の保持力を持ち、停止時のオーバーランが少なく、始動トルクの約10%程度の保持トルクがあります。
時間定格は30分定格です。
※レバーシブルモータの停止頻度は、1分間に6回以下として下さい。

商品状態※理由あり(未使用・未開封)歯数7出力(kW)0.015モジュール0.5特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。仕様ハスバ歯車オプションリード線質量(kg)1.1種類レバーシブルモーター取付方式フランジ取付極数4周波数(Hz)50/60電圧(V)100/100電源交流コンデンサ容量(μF)6(200V)/6(200V)定格電流(A)0.37/0.38軸の形状歯切軸外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×93.6×74定格時間(分)30/30始動トルク(N・m [kgf・cm])(50/60Hz)0.085/0.085サイズ(mm)□70始動電流(A)0.59/0.57定格入力(W)36/37適合ギヤヘッドMX7G□BA/MX7G□B/MX7G□MA/MX7G□M定格回転速度(min-1[r.p.m])(50/60Hz)1275/1575定格トルク(N・m)(50/60Hz)0.11/0.088
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08631576
2019-05-06
用途: 専用機製作
有限会社斉藤富士プレス

性能、耐久性、全く問題なし。さすがパナソニックです。
あとは小型化でしょう。

対象商品 : 08631551
2018-02-02
用途: 駐車場ゲート昇降用

某アルミメーカーの駐車場の開閉ゲートが雪でモーターが作動しなくなりました。既存のモーターより一段パワーアップ製品をと購入致しました。9年目の大雪、元気に活躍してくれています。

対象商品 : 08631542
2017-04-11
用途: 修理のための交換用です。

非常に使いやすく買ってよかったです。まんぞくです。

対象商品 : 08631497
2014-11-15
用途: 駆動

良好

対象商品 : 08631481
2013-06-29
用途: 工業用機械の駆動用

ご投稿ありがとうございます。
確認させていただいたところ、M6RX6G4YのギヤヘッドとしてはMX6G50Bは使用可能ですが、旧型番:M6RA6G4YのギヤヘッドとしてMX6G50Bの使用はメーカー保証外となります。(M6RA6G4Yに適合するメーカーが公表しているギヤヘッドはM6GA□MもしくはM6GA□Bになります。□には任意の数字が入ります。また、M6RX6G4YとギヤヘッドMX6G□Bの組み合わせの場合、ギア比によって回転方向が変わります。回転方向が変わる場合、配線を変更していただく必要がございます。)以前ご利用されていた組み合わせにつきまして、恐れ入りますが再度ご確認下さいますようお願い致します。

MonotaROからの回答

ご投稿ありがとうございます。
確認させていただいたところ、M6RX6G4YのギヤヘッドとしてはMX6G50Bは使用可能ですが、旧型番:M6RA6G4YのギヤヘッドとしてMX6G50Bの使用はメーカー保証外となります。(M6RA6G4Yに適合するメーカーが公表しているギヤヘッドはM6GA□MもしくはM6GA□Bになります。□には任意の数字が入ります。)以前ご利用されていた組み合わせにつきまして、恐れ入りますが再度ご確認下さいますようお願い致します。

対象商品 : 08631567
2012-09-01
用途: 古くなったモーターとの交換。

種類が多くあり、簡単に購入できるので助かります。出荷がもう少し早ければいいのですが。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする