シネママスター274

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード37486708 品番CIM274
参考基準価格(税別)¥60,000 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

グラスファイバー入り樹脂製のスプリングバランス+オイルフリュード雲台により、滑らかな動きを実現した、プロ動画向けの三脚です。
脚パイプにアルミ・マグネシウム・チタンの合金であるAMT合金パイプを採用し、雲台トータルで2kgを切る軽さを実現しました。
クイックシューはアルカ互換で、前後スライドによるバランス調整に対応。
プロ用の動画三脚に必要な装備である、ボールレベラーを装備。
ボール径は60mmとすることで、小型化しています。
開脚角度は3段階でローポジションに対応。
脚は4段式、レバー式の脚ロックにより簡単で確実な伸縮が可能です。
携帯に便利な収納ケースが付属します。

質量(g)1980 段数4段 全高(mm)1510 最大積載荷重(kg)3 パイプ径(Φmm)26.8 最低高さ(mm)325 縮長(mm)610

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする