曜日別特売
MHW-40C-14-14 カプリコン MHWシリーズ NBK(鍋屋バイテック会社) 37509927

カプリコン MHWシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
軸穴径D1(Φmm)14
軸穴径D2(Φmm)14
外径A(Φmm)40
全長W(mm)46
内容量1個注文コード37509927品番MHW-40C-14-14
参考基準価格(税別)¥9,510販売価格(税込)¥10,448
販売価格(税別)
9,498
外径A(Φmm)40寸法C(mm)28寸法E(Φmm)20寸法F(mm)6寸法G(mm)10.5寸法L(mm)16.5寸法S1(mm)12軸穴径D1(Φmm)14軸穴径D2(Φmm)14全長W(mm)46常用トルク(N・m)4許容偏角(°)2最高回転数(min-1[r.p.m])15000許容偏心(mm)0.2材質(本体)A2017質量(g)81種類ディスクタイプ最大軸穴径(mm)14最大トルク(N・m)8慣性モーメント(kg・m2)1.6×10-5ねじ寸法MM4材質(ディスク)ステンレス(SUS301)静的ねじりばね定数(N・m/rad)1500軸方向変位(mm)±0.5ねじ締付トルク(N・m)2.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする