曜日別特売
MHW-50C-15-18 カプリコン MHWシリーズ NBK(鍋屋バイテック会社) 37510085

カプリコン MHWシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
軸穴径D1(Φmm)15
軸穴径D2(Φmm)18
外径A(Φmm)50
全長W(mm)52
内容量1個注文コード37510085品番MHW-50C-15-18
参考基準価格(税別)¥11,400販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980
外径A(Φmm)50寸法C(mm)39寸法E(Φmm)25寸法F(mm)7寸法G(mm)14.75寸法L(mm)19.4寸法S1(mm)15軸穴径D1(Φmm)15軸穴径D2(Φmm)18全長W(mm)52常用トルク(N・m)7.5許容偏角(°)2最高回転数(min-1[r.p.m])12000許容偏心(mm)0.2材質(本体)A2017質量(g)150種類ディスクタイプ最大軸穴径(mm)20最大トルク(N・m)15慣性モーメント(kg・m2)4.6×10-5ねじ寸法MM5材質(ディスク)ステンレス(SUS301)静的ねじりばね定数(N・m/rad)2000軸方向変位(mm)±0.6ねじ締付トルク(N・m)7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする