曜日別特売
MHW-63C-15-15 カプリコン MHWシリーズ NBK(鍋屋バイテック会社) 37510216

カプリコン MHWシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
軸穴径D1(Φmm)15
軸穴径D2(Φmm)15
外径A(Φmm)63
全長W(mm)58
内容量1個注文コード37510216品番MHW-63C-15-15
参考基準価格(税別)¥16,000販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980
外径A(Φmm)63寸法C(mm)45寸法E(Φmm)32寸法F(mm)8寸法G(mm)17寸法L(mm)22.3寸法S1(mm)18軸穴径D1(Φmm)15軸穴径D2(Φmm)15全長W(mm)58常用トルク(N・m)10許容偏角(°)2最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容偏心(mm)0.3材質(本体)A2017質量(g)230種類ディスクタイプ最大軸穴径(mm)25最大トルク(N・m)20慣性モーメント(kg・m2)1.1×10-4ねじ寸法MM6材質(ディスク)ステンレス(SUS301)静的ねじりばね定数(N・m/rad)2500軸方向変位(mm)±0.8ねじ締付トルク(N・m)12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする