曜日別特売
MHS-32C-8-10 カプリコン MHSシリーズ NBK(鍋屋バイテック会社) 37510462

カプリコン MHSシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
軸穴径D1(Φmm)8
軸穴径D2(Φmm)10
外径A(Φmm)32
全長W(mm)32
内容量1個注文コード37510462品番MHS-32C-8-10
参考基準価格(税別)¥7,190販売価格(税込)¥7,808
販売価格(税別)
7,098
外径A(Φmm)32寸法C(mm)22寸法F(mm)4寸法G(mm)8寸法L(mm)13.7寸法S1(mm)9軸穴径D1(Φmm)8軸穴径D2(Φmm)10全長W(mm)32常用トルク(N・m)2許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])19000許容偏心(mm)0.02材質(本体)A2017質量(g)38種類ディスクタイプ最大軸穴径(mm)10最大トルク(N・m)4慣性モーメント(kg・m2)4.5×10-6ねじ寸法MM3材質(ディスク)ステンレス(SUS301)静的ねじりばね定数(N・m/rad)1300軸方向変位(mm)±0.2ねじ締付トルク(N・m)1.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする