曜日別特売
FCL-100 フランジ形たわみ軸継手 NBK(鍋屋バイテック会社) 37558437

フランジ形たわみ軸継手

商品レビューを投稿する
取扱い終了
軸穴径D1(Φmm)25
外径A(Φmm)100
軸穴径D2(Φmm)25
内容量1組注文コード37558437品番FCL-100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥5,220

JIS B 1452-1991「フランジ形たわみ軸継手」に準拠した日本で最もポピュラーなフレキシブルシャフトカップリングです。
フランジと継手ボルトの組み合わせによるシンプルな構造。取りつけが簡単です。
継手ボルトをはずすだけでブッシュの交換ができ、保守・保全が簡単です。
偏心・偏角などのミスアライメントを吸収するとともに、ねじれ振動を吸収し騒音を防止します。スラスト荷重も伝えません。
鋳鉄製です。

外径A(Φmm)100寸法B(mm)67寸法C1(mm)45.5寸法C2(mm)42.5寸法F1(mm)16寸法F2(mm)16寸法L(mm)35.5寸法M(mm)23寸法a(mm)10寸法t(mm)3軸穴径D1(Φmm)25軸穴径D2(Φmm)25許容偏角(°)1/6最高回転数(min-1[r.p.m])4000許容偏心(mm)0.1材質(本体)FC200以上質量(g)2060種類フランジタイプ下穴径(Φmm)-最大トルク(N・m)29ボルト数4慣性モーメント(kg・m2)2.4×10-3ボルト抜きしろ(mm)56軸方向変位(mm)±2.1継手ボルト品番F2
関連資料:(0.5MB) (0.5MB)
注意
※軸穴が未加工・下穴(200Φ~)の商品です。(90~180Φは下穴加工しておりません。)
※メーカーで穴加工等の追加工は対応できませんので、ご了承願います。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
37558437FCL-10007209431FCL100FCL-100 フランジ形たわみ軸継手 NBK(鍋屋バイテック会社) 07209431フランジ形たわみ軸継手NBK(鍋屋バイテック会社)1組
6,598
税込7,258
注文コードが変更になりました。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする