曜日別特売
FCL800B フランジ形たわみ軸継手 NBK(鍋屋バイテック会社) 37558613

フランジ形たわみ軸継手

商品レビューを投稿する
61日以内出荷返品不可61日以内出荷とは
軸穴径D1(Φmm)210
外径A(Φmm)800
軸穴径D2(Φmm)210
内容量1組注文コード37558613品番FCL800B
参考基準価格(税別)¥3,140,000販売価格(税込)¥2,967,800
販売価格(税別)
2,698,000

JIS B 1452-1991「フランジ形たわみ軸継手」に準拠した日本で最もポピュラーなフレキシブルシャフトカップリングです。
フランジと継手ボルトの組み合わせによるシンプルな構造。取りつけが簡単です。
継手ボルトをはずすだけでブッシュの交換ができ、保守・保全が簡単です。
偏心・偏角などのミスアライメントを吸収するとともに、ねじれ振動を吸収し騒音を防止します。スラスト荷重も伝えません。
鋳鉄製です。

外径A(Φmm)800寸法B(mm)670寸法C1(mm)375寸法C2(mm)375寸法F1(mm)80寸法F2(mm)50寸法L(mm)265寸法M(mm)87寸法a(mm)45寸法t(mm)7軸穴径D1(Φmm)210軸穴径D2(Φmm)210許容偏角(°)1/6最高回転数(min-1[r.p.m])800許容偏心(mm)0.3種別軸穴下穴品質量(kg)761材質(本体)FC200以上質量(g)761000種類フランジタイプ下穴径(Φmm)130最大トルク(N・m)45000ボルト数22慣性モーメント(kg・m2)52ボルト抜きしろ(mm)240軸方向変位(mm)±4.9継手ボルト品番F8
注意
※軸穴が未加工・下穴(200Φ~)の商品です。(90~180Φは下穴加工しておりません。)
※メーカーで穴加工等の追加工は対応できませんので、ご了承願います。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする