曜日別特売
SR-018 DEMING700(SPEEDCROSS) SHINKO(シンコータイヤ) 37589763

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DEMING700(SPEEDCROSS)

(45件のレビュー)
取扱い終了
サイズ
適合サイズ700×28C
ETRTO規格
内容量1本注文コード37589763品番SR-018
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

オンロード/オフロード兼用でおしゃれクロスバイクに最適なタイヤ。
おしゃれなトレッドパターン。おしゃれなクロスバイクにマッチするようなトレッドパーターンのタイヤをデザイン考慮しました。また、トレッドパターンの工夫により雨の日でもグリップ力を確保し、安定したグリップ力を発揮します。
街乗りツーリング走行に最適なSR-018。街乗りやツーリングにも使えるスリックパターンのオンロードタイヤ。スリックパターンにより、アスファルト路面をスムーズに走行します。

グリーン適合サイズ700×28C
注意
※タイヤのみ。チューブ別売。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:45
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37589754
2024-09-10
用途: バイクのタイヤ交換

ずっとこのタイヤをクロスバイクで使っています。耐摩耗性などロングツーリングにも全く問題ないです。ビートもしっかりとしています。

対象商品 : 26961682
2020-10-22
用途: なんちゃってクロスのタイヤ交換
サービス業

自転車のタイヤ交換で購入。なんちゃってクロスなので、このくらいの商品で十分です。

対象商品 : 37589754
2019-09-03
用途: 自転車修理で。
医療・福祉・介護関連業

思ったよりいい商品でした。
強度や耐久性など企業側から情報があればもっと売れる商品だと思います。

対象商品 : 37589754
2019-06-19
用途: 自転車のメンテナンス時
ミスターリフォーム

特殊サイズのため近所で買うと高価格ですが、こちらは求めやすい価格で商品の強度もしっかりしています。

2019-05-25
用途: 通勤用の自転車
製造業

前に使用していたスリック系のタイヤに比べると、溝がある分安心です。また、地面からのショックもかなり吸収してくれていると思われます。とても手が疲れにくい感じがします。

対象商品 : 37589754
2019-01-23
用途: 自転車のタイヤ交換

ちょっとスポーツ車よりのものとして買いました.パターンもよく満足です.

対象商品 : 37589754
2018-11-30
用途: クロスバイクのタイヤ交換
飲食業

もともとシンコータイヤをmtbでも使っています。sr046です。なのでこの商品をえらびました。

対象商品 : 37589754
2019-08-01
用途: 自転車のタイヤ交換
医療・福祉・介護関連業

思った以上にしっかりしていて、コストの割りに良かったです!

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする