※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オンロード/オフロード兼用でおしゃれクロスバイクに最適なタイヤ。おしゃれなトレッドパターン。おしゃれなクロスバイクにマッチするようなトレッドパーターンのタイヤをデザイン考慮しました。また、トレッドパターンの工夫により雨の日でもグリップ力を確保し、安定したグリップ力を発揮します。街乗りツーリング走行に最適なSR-018。街乗りやツーリングにも使えるスリックパターンのオンロードタイヤ。スリックパターンにより、アスファルト路面をスムーズに走行します。
ずっとこのタイヤをクロスバイクで使っています。耐摩耗性などロングツーリングにも全く問題ないです。ビートもしっかりとしています。
自転車のタイヤ交換で購入。なんちゃってクロスなので、このくらいの商品で十分です。
思ったよりいい商品でした。強度や耐久性など企業側から情報があればもっと売れる商品だと思います。
特殊サイズのため近所で買うと高価格ですが、こちらは求めやすい価格で商品の強度もしっかりしています。
前に使用していたスリック系のタイヤに比べると、溝がある分安心です。また、地面からのショックもかなり吸収してくれていると思われます。とても手が疲れにくい感じがします。
ちょっとスポーツ車よりのものとして買いました.パターンもよく満足です.
もともとシンコータイヤをmtbでも使っています。sr046です。なのでこの商品をえらびました。
思った以上にしっかりしていて、コストの割りに良かったです!