曜日別特売
GS-02 エアサスペンションユニット用ポンプ GIYO 37590341

エアサスペンションユニット用ポンプ

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
37590341
品番
GS-02
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,000

300PSIまで測れるゲージ付き。マイクロアジャストボタンで細かく減圧調整可能。ROCKSHOX SIDアダプター付き。ホースが360度回転。

色
ブラック
最大圧力(kPa)
2000
空気圧
300PSI
適合タイヤバルブ
米式
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37590341
2017-08-09
用途: ショックアブソーバの空気圧調整

しっかりとした作りで満足できる物でした。しかしこんなニッチな商品まで当日配達とは凄いですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手動式空気入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする