曜日別特売
GP05 携帯用T型ハンドルツーウェイポンプ GIYO 37590427

携帯用T型ハンドルツーウェイポンプ

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード37590427品番GP05
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,000

押しても引いても空気が入る2WAY方式を採用し効率の良い空気入れが可能です。T型ハンドルはソフトラバーを使用し、手のフィット感が良く、ハンドルのみ移動しますので指を挟まれることがありません。使用しない時は、ハンドルと本体はステンレスバンドで固定されます。8気圧まで入れられます。フレーム取付ブラケット付。

用途ロード車・MTB用適合英・米・仏式バルブ材質アルミ全長(mm)295シルバー最大圧力(kPa)約800空気圧120PSI
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37590427
2015-12-02
用途: 自転車携帯用

押し引き両方とも入るのでいいです

対象商品 : 37590427
2012-09-27
用途: 予備の携帯空気入れとして

今まで持っていた物が調子悪くなってきたので買い替えです。
米式、仏式は問題なく使えますが
付属の英式変換が使いずらく、エア漏れしてしまい使い物にならん、
挟み込むタイプのもっとましな変換のみ違うものに変える必要があると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手動式空気入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする