HC-01 UTC2サイクルオイル ENEOS(旧:JXTGエネルギー) 37606475

UTC2サイクルオイル

(78件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1缶(1L) 適合車ホンダ 注文コード37606475 品番HC-01
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥820
この商品は適合車5種類から選べます 他の種類を見る

国産各メーカーの小排気量2サイクルスクーターにご使用して頂けます。
エンジン性能を長期間維持する、スタンダードオイルです。
快適な街乗りをサポートする、小排気量2サイクルオイルです。
経済性に優れたコストパフォーマンスオイルです。

ベースオイル部分合成油 JASO規格FC 適合車ホンダ 用途分離・混合給油両用 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.95L 危険物の性状非水溶性
注意
※缶のへこみなどある場合がありますが、品質には問題ありません。
※ノズルは付属しておりません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 78
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-18
用途:
2サイクルエンジンに
製造業

バイクの2サイクルオイルは、エンジンの潤滑、冷却、密封、洗浄、防錆といった複数の重要な役割を担っています。
1リットルでこの値段なら、原付で使用ならJASO規格のFBで十分だと思っています。
今後、エンジンの調子がどう変わるか・・様子を見たいと思います。

2025-12-21
用途:
バイクに使う
サービス業

商品が届いて開封しましたが一本一本丁寧にプチプチで梱包され更にノズルも購入した本数入っていました。 悪い評価だと潰れていたとか漏れていたノズルが無いなどあって不安でしたが私の場合は完璧な包装でした これならば次回もリピートありです

対象商品:
37606502
2025-07-14
用途:
CRM80のエンジンオイル

FBグレードなので白煙が出ますが、それも2stの味ですね。今となっては最安価のオイルで、十分な性能があります。

2025-10-16
用途:
バイクに使用
農・林・水産業

ツースト原付バイクに使用しました。
今までのオイルと変わらず、走ります。
マフラー(チャンバー)から始め白い煙が出ますが、
オイルがしっかり回っている証拠、
安心しました。

2025-06-26
用途:
2ストスクーター用のオイル
その他業種

何回目かのリピート購入になります。使用感に全く問題ありません。コスパ良く大変満足しています。

対象商品:
37606484
2025-09-14
用途:
混合ガソリン
卸売・小売業

パッケージがかわいい。まだ使ってません。残存物が少ないみたいで、気に入っています。

2024-12-10
用途:
草刈り機の混合燃料に使う
鈴木マサユキ税理士事務所 様

草刈り機以外でも混合燃料を使用するが混合比が異なるためオイルを買って混合するにはリーズナブルで良い。

1人が参考にしています
対象商品:
37606502
2025-03-16
用途:
草刈機混合
運輸・通信業

草刈機混合オイルで使用していますが、問題無く使えていますし、安いので助かります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用オイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする