配線用遮断器本体 の新着商品
カテゴリ



商品レビュー
対象商品 : 37613834
2022-09-15
用途: 設備保護
株式会社きたむら 様(建設業・工事業)
現在、メーカーから直接手配することが出来ない為、モノタロウ様の在庫情報を確認のうえ、手配させていただきました。翌日資機材を受け取る事ができてとても満足しています。
対象商品 : 37613852
2017-07-18
用途: 町工場の負荷契約からブレーカー契約変更時
電気・ガス・熱供給・水道業
注文時から翌日入手・梱包も安心でまた価格も安く満足しています。
一つだけ要望ですが、付属の取り付けビス(5.5mm)がブレーカーBOX用
の為、壁直ずけ木ネジタイプの7.5mmも付属に入れてほしい。
(2本の為別途50本入りを購入。この長さは余り使用する事なく無駄になった。)メーカーへの要望でしたかね~。
2人が参考にしています
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07





![[ENA-2] 二次送りスイッチ付 漏電 日東工業 [ENA-2] 二次送りスイッチ付 漏電 日東工業](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02712652-260819-02.jpg)
![[ENA-H2] 非常回路付[2回路] 漏電 日東工業 [ENA-H2] 非常回路付[2回路] 漏電 日東工業](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02712381-260819-02.jpg)
![[ENA-TM] 自動点滅回路[MC1個]付 漏電 日東工業 [ENA-TM] 自動点滅回路[MC1個]付 漏電 日東工業](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02712329-260819-02.jpg)
![[ENA] 基本タイプ 漏電 日東工業 [ENA] 基本タイプ 漏電 日東工業](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02712399-260819-02.jpg)
![[NLA-2] 二次送りスイッチ付 サーキット 日東工業 [NLA-2] 二次送りスイッチ付 サーキット 日東工業](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02712302-260819-02.jpg)
![[NLA-H2] 非常回路付[2回路] サーキット 日東工業 [NLA-H2] 非常回路付[2回路] サーキット 日東工業](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02712679-260819-02.jpg)
![[NLA-SP3] 下部スペース[タテ300mm]付 サーキット 日東工業 [NLA-SP3] 下部スペース[タテ300mm]付 サーキット 日東工業](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02712338-260819-02.jpg)
![[NLA-SP4] 下部スペース[タテ400mm]付 サーキット 日東工業 [NLA-SP4] 下部スペース[タテ400mm]付 サーキット 日東工業](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02712496-260819-02.jpg)
![[NLA-SP6] 下部スペース[タテ600mm]付 サーキット 日東工業 [NLA-SP6] 下部スペース[タテ600mm]付 サーキット 日東工業](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02712417-260819-02.jpg)
![[NLA] 基本タイプ サーキット 日東工業 [NLA] 基本タイプ サーキット 日東工業](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02712311-260819-02.jpg)
![[CB] 安全ブレーカ 日東工業 [CB] 安全ブレーカ 日東工業](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86507036-260819-02.jpg)
![[ENA-2] 二次送りスイッチ付 漏電 日東工業 [ENA-2] 二次送りスイッチ付 漏電 日東工業](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86505575-260819-02.jpg)
![[ENA-H2] 非常回路付[2回路] 漏電 日東工業 [ENA-H2] 非常回路付[2回路] 漏電 日東工業](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86505539-260819-02.jpg)
![[ENA-SP3] 下部スペース[タテ300mm]付 漏電 日東工業 [ENA-SP3] 下部スペース[タテ300mm]付 漏電 日東工業](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86505496-260819-02.jpg)
![[ENA-SP4] 下部スペース[タテ400mm]付 漏電 日東工業 [ENA-SP4] 下部スペース[タテ400mm]付 漏電 日東工業](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86505487-260819-02.jpg)
![[ENA-SP5] 下部スペース[タテ500mm]付 漏電 日東工業 [ENA-SP5] 下部スペース[タテ500mm]付 漏電 日東工業](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86505600-260819-02.jpg)
![[ENA-SP6] 下部スペース[タテ600mm]付 漏電 日東工業 [ENA-SP6] 下部スペース[タテ600mm]付 漏電 日東工業](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86505889-260819-02.jpg)
![[ENA-TM] 自動点滅回路[MC1個]付 漏電 日東工業 [ENA-TM] 自動点滅回路[MC1個]付 漏電 日東工業](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86505451-260819-02.jpg)