曜日別特売
CNSG125TN-250-D CNS - ロック付シリンダ/複動・片ロッド(CNSG125TN) SMC 37635885

※2-2-M13-2-CNS-CDNS ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CNS - ロック付シリンダ/複動・片ロッド(CNSG125TN)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
ストローク(mm)250
内容量1個注文コード37635885品番CNSG125TN-250-D
参考基準価格(税別)¥159,230販売価格(税込)¥164,780
販売価格(税別)
149,800
チューブ内径(Φmm)
125
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
250
クッション
(-) 両側クッション付
ねじの種類
(TN) NPT
材質(チューブ)
(-) アルミ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする