メモリー機能付防水型デジタル温度計

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 付属品単4電池×4本付 注文コード37677577 品番SK-1260 指示計のみ(8080-00)
参考基準価格(税別)¥25,600 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
この商品は付属品など2種類から選べます 他の種類を見る

センサ種類は用途に応じ、熱電対23種類、サーミスタ6種類を用意しました。
上限・下限温度のお知らせアラーム機能付。
メモリー機能付。

表示範囲(℃)Th(サーミスタ):-30.0〜199.9℃、熱電対(SK):-99.9〜1250 測定精度サーミスタ本体精度±0.2℃、センサ精度±(0.1%rdg+0.2)℃/0.0〜150.0℃、±(0.2%rdg+0.4)℃/-30.0〜-0.1、100.1〜199.9℃ 用途食品の調理温度管理や研究所、工場の製品管理施設等での温度管理に。工事現場等でのデータ管理に。 付属品単4電池×4本付 質量(g)約200(電池含む) 電源単4マンガン乾電池(LR03)4本またはACアダプタ(MC-AD06150-1)別売 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)66×175×25 分解能(℃)0.1℃(199.9℃まで)、1℃(200℃以上) 機能MAX(最大値)MIN(最小値)HOLD(データホールド)REL(変化量)、REC(記憶)TIME(時計)、アラーム設定付 測定対象食品 設置方式ハンディタイプ 温度表示方式デジタル 特性防水 温度計の種類防水温度計
注意
※取付するセンサーで温度範囲は変わります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:240

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37677577
2024-06-11
用途:
電池収納部
建設業・工事業

電池接点の金属部腐食折損にて購入したが、
同じつくりのままだった
電池を入れたままにしているこちらも良くないと思うが
太い金属線にするなど、改善がないのは残念

対象商品:
37677561
2018-08-08
用途:
水温計測

防水型と表示されてあったので最低でも金属センサ部と取付樹脂部分は防滴レベルだと考えて
購入しましたが、購入後に念のためメーカーに問合せしたところ、金属センサ部分だけで金属と手持ちの樹脂部分取付部含めて防滴になっていないとのことでした。
金属センサ部分が防水なのは当たり前、カタログに防水と記載する意味が分からない。

5人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は書き込みありがとうございます。
ご指摘いただいております防水の表記につきましては、メーカー商品情報通りとさせていただいております。何卒ご了承のほどお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする