※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KITZ(キッツ)
KITZ(キッツ)の バルブ
KITZ(キッツ)の チェックバルブ(逆止弁)
10K ステンレス鋼製リフトチャッキ(フランジ形)(10UNATシリーズ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37691464
品番
10UNAT-20A
参考基準価格(税別)
¥70,600
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
呼び径(A)
20
呼び径(B)
3/4
呼び圧力
10K
形状
ストレート
材質(本体)
SCS13A
寸法L(mm)
117
寸法H(mm)
76
ねじ径
M12
寸法t(mm)
14
寸法D(mm)
100
寸法C(mm)
75
接続方式
管フランジ
寸法l(mm)
7
寸法d(Φmm)
20
寸法h(mm)
15
材質(カバー)
SCS13A
寸法g(mm)
56
ボルト穴数
4
ハンドル形状
ハンドル無し
寸法f(mm)
1
材質(ガスケット)
セラミック入PTFE
材質(ジスク)
SCS13A/SUS304
面間寸法(mm)
117
クラス
10K
バルブ種類
チャッキバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材