※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

10UNAT-40A 10K ステンレス鋼製リフトチャッキ(フランジ形)(10UNATシリーズ) KITZ(キッツ) 37691482 10UNAT-40A 10K ステンレス鋼製リフトチャッキ(フランジ形)(10UNATシリーズ) KITZ(キッツ) 37691482

10K ステンレス鋼製リフトチャッキ(フランジ形)(10UNATシリーズ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37691482 品番 10UNAT-40A
参考基準価格(税別)¥110,000 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980
呼び径(A)40 呼び径(B)1-1/2 呼び圧力10K 形状ストレート 材質(本体)SCS13A 寸法L(mm)165 寸法H(mm)86 ねじ径M16 寸法t(mm)16 寸法D(mm)140 寸法C(mm)105 接続方式管フランジ 寸法l(mm)13 寸法d(Φmm)40 寸法h(mm)19 材質(カバー)SCS13A 寸法g(mm)81 ボルト穴数4 ハンドル形状ハンドル無し 寸法f(mm)2 材質(ガスケット)セラミック入PTFE 材質(ジスク)SCS13A/SUS304 面間寸法(mm)165 クラス10K バルブ種類チャッキバルブ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする