※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KITZ(キッツ)
10K ステンレス鋼製ボールバルブ(面間:ASME B16.10・フランジ形)(10UTBDシリーズ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
呼び径(B)
2
1/2
3/4
1
1-1/2
2
3
1-1/4
2-1/2
4
5
6
8
呼び径(A)
50
15
20
25
40
50
80
32
65
100
125
150
200
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37692067
品番
10UTBD-50A
参考基準価格(税別)
¥94,900
販売価格(税込)
¥58,278
販売価格(税別)
¥
52,980
バスケットに入れる
呼び径(A)
50
呼び径(B)
2
材質(本体)
SCS13A(ロストワックス)
形状
ストレート
質量(kg)
9
寸法L(mm)
178
寸法H(mm)
120
ねじ径
M16
寸法t(mm)
16
方式
フローティング
寸法D(mm)
155
寸法C(mm)
120
接続方式
管フランジ
寸法D1(mm)
230
材質(ボール)
SCS13A/SUS304
寸法d(Φmm)
50
材質(キャップ)
SCS13A
寸法h(mm)
19
寸法g(mm)
96
ボルト穴数
4
ハンドル形状
レバー式
寸法f(mm)
2
材質(ガスケット)
PTFE
材質(ステム)
SUS304
材質(ハンドル)
FCD400-15
材質(ボールシート)
ハイパタイトPTFE
材質(パッキン)
PTFE
クラス
10K
ボア径
フルボア
バルブ種類
ボールバルブ
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材