※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

J10-FNSF 10K 鋳鉄製スイングチェッキバルブ 東洋バルヴ 37699645 J10-FNSF 10K 鋳鉄製スイングチェッキバルブ 東洋バルヴ 37699645

10K 鋳鉄製スイングチェッキバルブ

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37699645 品番 J10-FNSF
参考基準価格(税別)¥207,000 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800
呼び径(A)150 呼び径(B)6 呼び圧力10K 材質要部/BRZ(青銅) 形状ストレート 材質(本体)ねずみ鋳鉄 使用温度範囲(℃)120以下 寸法L(mm)410 寸法H(mm)225 最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水:1.4、120℃以下の脈動水・油・燃料油・空気・圧縮窒素ガス:1.0、120℃以下のガス(可燃性・毒性ガスを除く):0.20、飽和蒸気:0.7 接続方式管フランジ 使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、脈動水(ポンプ加圧式)・油・燃料油・空気・圧縮窒素ガス、ガス(可燃性・毒性ガスを除く)、飽和蒸気 ハンドル形状ハンドル無し 面間寸法(mm)410 クラス10K バルブ種類チェッキバルブ
注意
※ガスについては毒性ガスおよび可燃性ガスは除く。
※100A以上の商品につきましては、企業様向けのみの販売となり、個人様宅への配達不可の商品です。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。 予めご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37699593
2015-11-20
用途:
加圧ポンプ停止時の逆流防止。
株式会社ユニマットライフ 様

問題なく機能しています。(色が良い)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする