※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
東洋バルヴ
東洋バルヴの バルブ
東洋バルヴの チェックバルブ(逆止弁)
10K 鋳鉄製ウイングチェッキバルブ(消防評定品)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37701964
品番
(F)10-FNW
参考基準価格(税別)
¥86,400
販売価格(税込)
¥58,278
販売価格(税別)
¥
52,980
バスケットに入れる
呼び径(A)
100
呼び径(B)
4
呼び圧力
10K
形状
ストレート
材質(本体)
ねずみ鋳鉄FC250
寸法L(mm)
66
寸法H(mm)
173
最高使用圧力(MPa)
常温1.4
寸法D1(mm)
70
材質(シート)
NBR
接続
ウエハー
使用流体
常温の消防用水・検定消火薬剤
ハンドル形状
丸形
材質(弁体)
青銅CAC406
使用条件
流体:常温の消防用水・検定消火薬剤
クラス
10K
バルブ種類
ウイングチェッキバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材