懐中電灯・ライト の新着商品
カテゴリ



商品レビュー
2024-10-24
用途: 夜間や暗所での手先での作業
不動産業
1.スイッチの位置(押しにくい)
2.スイッチを押すと点滅から始まり常時点灯には必ず2回押さないといけない
3.もう少し明るさが欲しい
4.取り付けパーツは折れやすそうですので取り外しに気を使います
それなりに欠点もありますが、この値段では良い商品だと思います
輝度表示ですが、商品には11,000mcd(明るさ4.2Lm(ルーメン)と記載
モノタロウさんでも説明でもすべて書くべきです
2024-09-22
用途: 夜間作業
製造業
明るさは満足だが、点灯順序が先に「点滅」→「全灯」→「消灯」の仕様なので、押しボタンを何度も押さなければならす、地味に面倒くさい。
対象商品 : 37721013
2023-10-01
用途: 機械のメンテナンス時
軽くて重宝。湾曲帽子のツバに適用で助かる。だが数年で取り付けパーツが取り付け時に破損する。経年変化で致し方ないのだろうが・・・。
対象商品 : 37721013
2023-05-24
用途: ブレーカーボックスの点検や災害時の照明等として使用
エムケービル 様(不動産業)
帽子に付けても軽く使いやすい。ただ、点灯スイッチが小さくて分かりずらいのが難点
1人が参考にしています
対象商品 : 37721013
2021-09-01
用途: 電気設備の点検など
六本木電気管理事務所 様
帽子のつばにつけて使用するので、両手が自由に使えるので、大変便利です。照度も電気設備の点検などでは十分な明るさです。
2020-04-21
用途: ツーリング
アライヘルメット(ツアークロス3)のバイザーに付けています。まるで純正品のようにぴったり!!ただ、全点灯時に30分ぐらいで自動に消えてたりするので安定性という面では品質は良くないかも。あとスイッチが小さくて外さないと操作できないのは使いずらい
1人が参考にしています
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- ボタン電池(CR2032)×2個 付属していますか?
- 回答:
- 電池は付属しております。
2013-11-26
- 質問:
- LEDが切れた場合、交換は可能ですか?
- 回答:
- こちらはLED交換できない仕様です。
2013-11-19


















