ラバールーセン 1851

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード37750119 品番TB1851300
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

低粘度のシリコーンオイルを使用していますので、流動性も高く浸透性に優れ、潤滑性に優れています。
低温特性に優れていますので、部品表面、特にゴム部品に塗布することにより凍結を防止することができます。
ゴム部品、プラスチック部品、塗装に対して影響を与えません。
化学的に安定であり、耐熱性、耐候性に優れています。

用途
自動車ドアのランチャンネルのキシミ防止、ウェザーストリップの潤滑・凍結防止、
ゴム部品の潤滑
トラスコ品番698-7727 無色透明 容量(mL)300 粘度(mPa・s)1000 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 危険物の数量300mL

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防錆/潤滑剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする