寸法A(mm)-寸法C(mm)1.8外径D(Φmm)12.7軸穴径d1(Φmm)3軸穴径d2(Φmm)2全長L(mm)14.2許容トルク(N・m)0.8常用トルク(N・m)0.4許容偏角(°)5最高回転数(min-1[r.p.m])25000許容偏心(mm)0.25質量(kg)0.012材質(本体)SUS304相当品種類スリットタイプねじ径MM2締付トルク(N・m)0.09慣性モーメント(kg・m2)2.95×10-7結合方式止めねじねじりばね定数(N・m/rad)11.5軸方向変位(mm)±0.25