寸法A(mm)-
寸法C(mm)2.2
外径D(Φmm)19.1
軸穴径d1(Φmm)4
軸穴径d2(Φmm)4
全長L(mm)19.1
許容トルク(N・m)2.6
常用トルク(N・m)1.3
許容偏角(°)5
最高回転数(min-1[r.p.m])25000
許容偏心(mm)0.25
質量(kg)0.034
材質(本体)SUS304相当品
種類スリットタイプ
ねじ径MM3
締付トルク(N・m)0.7
慣性モーメント(kg・m2)2.01×10-6
結合方式止めねじ
ねじりばね定数(N・m/rad)22
軸方向変位(mm)±0.25