曜日別特売
3002M-8-7 ヘリカルカップリング 1441・3000モデル 三木プーリ 37776943

3002M-8-7 ヘリカルカップリング 1441・3000モデル 三木プーリ 37776943
3002M-8-7 ヘリカルカップリング 1441・3000モデル 三木プーリ 37776943

ヘリカルカップリング 1441・3000モデル

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
内容量1個軸穴径d1(Φmm)8軸穴径d2(Φmm)7全長L(mm)31.8注文コード37776943品番3002M-8-7
参考基準価格(税別)¥14,780販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

完全一体構造でノーバックラッシ
円柱状の材料に螺旋状のスリットを入れた完全一体構造のカップリングです。
ステンレス材と螺旋状のスリットにより、高剛性で優れたたわみ性を両立しています。
1441・3000モデルは、本体にステンレス材を採用しており、耐食性に優れています。

寸法A(mm)-寸法C(mm)3.8外径D(Φmm)25.4軸穴径d1(Φmm)8軸穴径d2(Φmm)7全長L(mm)31.8許容トルク(N・m)3.8常用トルク(N・m)1.9許容偏角(°)5最高回転数(min-1[r.p.m])25000許容偏心(mm)0.25質量(kg)0.101材質(本体)SUS304相当品種類スリットタイプねじ径MM5締付トルク(N・m)3.6慣性モーメント(kg・m2)1.03×10-5結合方式止めねじねじりばね定数(N・m/rad)31.8軸方向変位(mm)±0.25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする