ヘリカルカップリング 1441・3000モデル

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 軸穴径d1(Φmm)8 軸穴径d2(Φmm)8 全長L(mm)38.1 注文コード37777074 品番3012M-8-8
参考基準価格(税別)¥14,780 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は軸穴径d1・軸穴径d2・全長Lなど93種類から選べます 他の種類を見る

完全一体構造でノーバックラッシ
円柱状の材料に螺旋状のスリットを入れた完全一体構造のカップリングです。
ステンレス材と螺旋状のスリットにより、高剛性で優れたたわみ性を両立しています。
1441・3000モデルは、本体にステンレス材を採用しており、耐食性に優れています。

寸法A(mm)- 寸法C(mm)5.1 外径D(Φmm)28.6 軸穴径d1(Φmm)8 軸穴径d2(Φmm)8 全長L(mm)38.1 許容トルク(N・m)5 常用トルク(N・m)2.5 許容偏角(°)5 最高回転数(min-1[r.p.m])25000 許容偏心(mm)0.25 質量(kg)0.154 材質(本体)SUS304相当品 種類スリットタイプ ねじ径MM5 締付トルク(N・m)3.6 慣性モーメント(kg・m2)1.97×10-5 結合方式止めねじ ねじりばね定数(N・m/rad)52.1 軸方向変位(mm)±0.25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする