寸法A(mm)-
寸法C(mm)5.1
外径D(Φmm)28.6
軸穴径d1(Φmm)10
軸穴径d2(Φmm)8
全長L(mm)38.1
許容トルク(N・m)5
常用トルク(N・m)2.5
許容偏角(°)5
最高回転数(min-1[r.p.m])25000
許容偏心(mm)0.25
質量(kg)0.154
材質(本体)SUS304相当品
種類スリットタイプ
ねじ径MM5
締付トルク(N・m)3.6
慣性モーメント(kg・m2)1.97×10-5
結合方式止めねじ
ねじりばね定数(N・m/rad)52.1
軸方向変位(mm)±0.25