寸法A(mm)-寸法C(mm)5.1外径D(Φmm)28.6軸穴径d1(Φmm)11軸穴径d2(Φmm)11全長L(mm)38.1許容トルク(N・m)5常用トルク(N・m)2.5許容偏角(°)5最高回転数(min-1[r.p.m])25000許容偏心(mm)0.25質量(kg)0.154材質(本体)SUS304相当品種類スリットタイプねじ径MM5締付トルク(N・m)3.6慣性モーメント(kg・m2)1.97×10-5結合方式止めねじねじりばね定数(N・m/rad)52.1軸方向変位(mm)±0.25