寸法A(mm)3.6寸法C(mm)2.3外径D(Φmm)12.7軸穴径d1(Φmm)3軸穴径d2(Φmm)2全長L(mm)19.1許容トルク(N・m)0.8常用トルク(N・m)0.4許容偏角(°)5最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容偏心(mm)0.25質量(kg)0.015材質(本体)SUS304相当品種類スリットタイプねじ径MM1.6締付トルク(N・m)0.25慣性モーメント(kg・m2)3.97×10-7結合方式クランピングねじりばね定数(N・m/rad)11.5軸方向変位(mm)±0.25