寸法A(mm)5.6寸法C(mm)3.1外径D(Φmm)19.1軸穴径d1(Φmm)3軸穴径d2(Φmm)3全長L(mm)22.9許容トルク(N・m)2.6常用トルク(N・m)1.3許容偏角(°)5最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容偏心(mm)0.25質量(kg)0.039材質(本体)SUS304相当品種類スリットタイプねじ径MM2.5締付トルク(N・m)1慣性モーメント(kg・m2)2.41×10-6結合方式クランピングねじりばね定数(N・m/rad)22軸方向変位(mm)±0.25