寸法C(mm)28
外径D(Φmm)105
寸法E(mm)28
寸法L1(mm)56
寸法L2(mm)56
寸法S(mm)3.5
軸穴径d1(Φmm)50
軸穴径d2(Φmm)50
全長L(mm)140
許容トルク(N・m)1050
常用トルク(N・m)525
許容偏角(°)1
最高回転数(min-1[r.p.m])4500
許容偏心(mm)0.15
質量(kg)2.05
材質(本体)アルミ合金
種類ジョータイプ
慣性モーメント(kg・m2)3.72×10-3
エレメント型式Rタイプ
静的ねじりばね定数(N・m/rad)12000
軸方向変位(mm)-0.9〜+2
半径方向ばね定数(N/mm)5000