SFC-010SA2-8B-8B SFC サーボフレックスカップリング SFC-010SA2 三木プーリ 37810281

SFC-010SA2-8B-8B SFC サーボフレックスカップリング SFC-010SA2 三木プーリ 37810281
SFC-010SA2-8B-8B SFC サーボフレックスカップリング SFC-010SA2 三木プーリ 37810281

SFC サーボフレックスカップリング SFC-010SA2

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
軸穴径d1(Φmm)8
軸穴径d2(Φmm)8
内容量1個注文コード37810281品番SFC-010SA2-8B-8B
参考基準価格(税別)¥5,150販売価格(税込)¥5,608
販売価格(税別)
5,098
寸法C(mm)3.15外径D(Φmm)19寸法K(mm)8.5寸法LF(mm)9.15寸法LP(mm)-寸法N(mm)-寸法S(mm)1.05寸法d3(Φmm)-軸穴径d1(Φmm)8軸穴径d2(Φmm)8全長L(mm)19.35許容トルク(N・m)1許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容偏心(mm)0.02形状C質量(kg)0.011材質(本体)アルミ合金タイプシングルエレメント種類ディスクタイプ慣性モーメント(kg・m2)0.58×10-6材質(ディスク)SUS304ねじりばね定数(N・m/rad)1400軸方向ばね定数(N/mm)140軸方向変位(mm)±0.1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする