曜日別特売
SFC-050DA2-12B-15B SFC サーボフレックスカップリング SFC-050DA2 三木プーリ 37817421

SFC-050DA2-12B-15B SFC サーボフレックスカップリング SFC-050DA2 三木プーリ 37817421
SFC-050DA2-12B-15B SFC サーボフレックスカップリング SFC-050DA2 三木プーリ 37817421

SFC サーボフレックスカップリング SFC-050DA2

(1件のレビュー)
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
軸穴径d1(Φmm)12
軸穴径d2(Φmm)15
内容量1個注文コード37817421品番SFC-050DA2-12B-15B
参考基準価格(税別)¥13,660販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
寸法C(mm)6外径D(Φmm)56寸法K(mm)26寸法LF(mm)20.5寸法LP(mm)14寸法N(Φmm)38寸法S(mm)2.4寸法d3(Φmm)26軸穴径d1(Φmm)12軸穴径d2(Φmm)15全長L(mm)59.8許容トルク(N・m)25許容偏角(°)1(片側)最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容偏心(mm)0.28形状A質量(kg)0.25材質(本体)アルミ合金タイプダブルエレメント種類ディスクタイプ慣性モーメント(kg・m2)98.34×10-6材質(ディスク)SUS304ねじりばね定数(N・m/rad)16000軸方向ばね定数(N/mm)24軸方向変位(mm)±0.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37817805
2020-03-19
用途: モーターとワークの中間位置に回転伝達用に使用して機械を改良した。
製造業

予想していたより効果が顕著で満足しています。
始めて使用し製品の特性が理解できた。今後も使用したいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする