寸法C(mm)9外径D(Φmm)82寸法K(mm)38寸法LF(mm)30寸法LP(mm)22寸法N(mm)-寸法S(mm)8寸法d3(Φmm)40軸穴径d1(Φmm)25軸穴径d2(Φmm)28全長L(mm)98許容トルク(N・m)100許容偏角(°)1(片側)最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容偏心(mm)0.52形状C質量(kg)1.037材質(本体)アルミ合金タイプダブルエレメント種類ディスクタイプ慣性モーメント(kg・m2)1039×10-6材質(ディスク)SUS304ねじりばね定数(N・m/rad)70000軸方向ばね定数(N/mm)64軸方向変位(mm)±1.1