寸法C(mm)9外径D(Φmm)104寸法K(mm)48寸法LF(mm)30寸法LP(mm)22寸法N(mm)-寸法S(mm)9.8寸法d3(Φmm)50軸穴径d1(Φmm)35軸穴径d2(Φmm)35全長L(mm)101.6許容トルク(N・m)250許容偏角(°)1(片側)最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容偏心(mm)0.55形状C質量(kg)1.739材質(本体)アルミ合金タイプダブルエレメント種類ディスクタイプ慣性モーメント(kg・m2)2754×10-6材質(ディスク)SUS304ねじりばね定数(N・m/rad)60000軸方向ばね定数(N/mm)55.5軸方向変位(mm)±1.48